Jablotron - JA-100 trådløs alarmpakke - IP FG - EN2 (SA-1108/17) - JK-110K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Driftsspenning - 230 V
Kontroll av multimedieelementer - Ja
For bustilkobling - Ja
Med strømforsyning - Ja
Integrert nødstrømsforsyning - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8595614120821
Elnummer
6201829
Leverandørens varenummer
JK-110K
Typebeskrivelse
6201829
Driftsspenning:
230 V
Kontroll av multimedieelementer:
Ja
For bustilkobling:
Ja
Med strømforsyning:
Ja
Integrert nødstrømsforsyning:
Ja
Grensesnitt eksternt:
Ja
Dette er en pakkeløsning bestående av:
- JA-100KR alarmsentral med IP modul og strømkabel
- JA-150E trådløst betjeningspanel
- JA-151M trådløs magnetkontakt
- JA-150P trådløs PIR detektor
- JA-162A trådløs sirene for stikkontakt
- 2 stk JA-192J nøkkelbrikker
NB! Husk batterier:
- 1 x B12022 for sentral
- 2 x BAT-CR123A for JA-150E
- 1 x BAT-CR2032 for JA-151M
- 2 x BAT-1V5-AA for JA-150P
Sentral med innebygd IP og radiomodul
JA-100K sentralen er en grunnleggende sentral for alarmsystemet JABLOTRON 100. Den tilbyr fleksible løsninger og gir enkel beskyttelse for små lokaler, boliger, kontorer og firmaer. Ønsket oppsett og størrelse på systemet programmeres med programmet F-link.
For å kunne benytte App'en MyJablotron må man registrere anlegget her:
https://www.jablonet.net/noby
Det er ingen abonnementskostnader ved bruk av denne App'en, men man må påregne datatrafikk - og det er derfor anbefalt å velge et abonnement på SIM kortet (følger ikke med) som tar høyde for inntil 20 MB per måned.
JA-100K tilbyr:
– opp til 32 trådløse eller BUS kablede soner
– opp til 33 brukere
– opp til 4 områder
– opp til 4 programmerbare utganger
– 10 uavhengige kalendere
– system meldinger/alarmer sendes til 8 brukere med SMS
– 4 ARC (alarmsentral)
Hovedkortet har følgende terminaler:
– 1× BUS tilkobling
– 1× tilkobling for intern radioenhet (JA-110R)
Ekstern strømforsyning 230 V/50 Hz
Strømforsyning type A (EN 50131-6)
Strømforbruk: ved strømbrudd 70 mA, ved alarm 120 mA
Backup-batteri 12 V opp til 2,6 Ah
Maks lengde på oppladning 72 hours
Maks strømtrekk fra BUS kontinuerlig belastning: 125mA
Periodisk maks strømtrekk (5 min.): 1 A
Backup til BUSen forsynes fra ett 2,4 Ah backup-batteri i 12 timer med 120 mA belastning
JA-110R frekvens – 2-veis Jablotron protokoll 868 MHz (ikke inkludert)
Antall adresser (trådløs eller BUS): max. 50
Antall hendelser: ved 700 MB minne- 1 million med tid og dato
Funksjon for alarmverifikasjon ved 2 detektorer eller valgbar forsinket reaksjon
(10 s - 2 min) fra samme detektor (valgfri innstilling)
Sikkerhetsgrad 2 ihht EN 50131-1, EN 50131-6 og EN 50131-5-3 og EN 50131-3;
Miljø ihht EN 50131-1: II, innendørs
Et Jablotron-produkt
Oppdag Jablotron-serien


