Jablotron - JA-100 - Trådløs betjening kor - uten batteri - JA-150E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
LCD-display - Ja
Med LED-visning - Ja
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Egnet for innbruddsalarm - Ja
Egnet for brannalarm - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Jablotron 100
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8595614120500
Elnummer
6201831
Leverandørens varenummer
JA-150E
Typebeskrivelse
6201831
LCD-display:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Egnet for innbruddsalarm:
Ja
Egnet for brannalarm:
Ja
Antall tegn per linje:
32
Antall linjer:
8
Med innebygd kortleser:
Ja
Type kortleser:
Prox/EM (13.56 MHz/125 KHz)
Med radiomottaker:
Ja
Utvidelsespanel:
Ja
Høyde:
120 mm
Bredde:
130 mm
Dybde:
30 mm
Farge:
Hvit
Dette er et to-veis betjeningspanel med kortleser, tastatur og LCD for JA-100 alarmsystem.Er i hovedsak beregnet for JA-100K sentralen med 4 alarmområder, men kan også benyttes på JA-101 og JA-106 sentralene.
NB! Leveres uten batteri - husk 2 stk CR123A batterier (se tilbehør).


