Jablotron - JA-100 - Trådløs glassbrudd/PI - JA-180PB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8594052537123
Elnummer
6255613
Leverandørens varenummer
JA-180PB
Typebeskrivelse
6255613
Materiale:
Plast
JA-180PB trådløs bevegelse/glassbruddetektor
JA-180PB har en PIR detektor, en dobbel glassbruddetektor (9 meter rekkevidde) og en inngang for en magnetkontakt. Kan leses inn mot alarmsentral JA-100.
Denne glassbruddetektoren benytter analyse av lufttrykk variasjoner kombinert med lydkarakteristikken til glass som knuser. Produktet er designet for intern bruk i bygninger.
Tekniske detaljer
Strømforsyning PIR: CR14505 (AA 3,0V)
Strømforsyning Glassbruddetektor: CR14505 (AA 3,0V)
Typisk batterilevetid: 3 år (sovemodus etter 5 minutter)
Kommunikasjonsfrekvens:; 868MHz,
Kommunikasjonsrekkevidde: 300 meter (fri sikt)
Anbefalt installasjonshøyde: 2 - 2,5 meter over gulvet
Deteksjonsvinkel: 120 grader/12 meter (med standard linse)
Glassbruddeteksjon: 9 meter (glasstørrelse minimum 60 x 60 cm)
Miljøklasse II, innendørs
Temperaturområde: -10 til +40 grader celsius
Størrelse: 110 x 60 x 55 mm
JA-180PB har en PIR detektor, en dobbel glassbruddetektor (9 meter rekkevidde) og en inngang for en magnetkontakt. Kan leses inn mot alarmsentral JA-100.
Denne glassbruddetektoren benytter analyse av lufttrykk variasjoner kombinert med lydkarakteristikken til glass som knuser. Produktet er designet for intern bruk i bygninger.
Tekniske detaljer
Strømforsyning PIR: CR14505 (AA 3,0V)
Strømforsyning Glassbruddetektor: CR14505 (AA 3,0V)
Typisk batterilevetid: 3 år (sovemodus etter 5 minutter)
Kommunikasjonsfrekvens:; 868MHz,
Kommunikasjonsrekkevidde: 300 meter (fri sikt)
Anbefalt installasjonshøyde: 2 - 2,5 meter over gulvet
Deteksjonsvinkel: 120 grader/12 meter (med standard linse)
Glassbruddeteksjon: 9 meter (glasstørrelse minimum 60 x 60 cm)
Miljøklasse II, innendørs
Temperaturområde: -10 til +40 grader celsius
Størrelse: 110 x 60 x 55 mm
ProduktbladPDF


