Jablotron - JA-100 - trådløs mini glassbr - JA-185B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Akustisk glassbruddvarsler
Overvåkingsradius - 9 m
Farge - Hvit
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Kompatibel med Google Assistant - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8594052537154
Elnummer
6250109
Leverandørens varenummer
JA-185B
Typebeskrivelse
6250109
Meldetype:
Akustisk glassbruddvarsler
Overvåkingsradius:
9 m
Farge:
Hvit
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
JA-185B mini glassbruddetektor
Denne detektoren reagerer på knusing av glass opptil 9 meter. Den kan installeres i en bil og læres inn i JA-100 alarmsystemet,
JA-185B glassbruddetektoren bruker analyse av trykkvariasjoner kombinert med den karakteristiske lyden av glass som knuses og er beregnet for innendørs bruk i bygninger eller i biler. Den er batteridrevet og kommuniserer ved hjelp av JA-100 protokollen.
Spesifikasjoner
- lithium batteri CR14505 (AA 3.0V)
- beregnet batterilevetid er ca 3 år (går i dvale etter 5 minutter)
- kommunikasjonsfrekvens - 868MHz, JA-100 protokoll
- deteksjonsområde: opptil 9 meter
- radiorekkevidde: 100 meter (fri sikt)
- temperaturområde: -10 to +40 °C
- størrelse: 88 x 46 x 22 mm
Denne detektoren reagerer på knusing av glass opptil 9 meter. Den kan installeres i en bil og læres inn i JA-100 alarmsystemet,
JA-185B glassbruddetektoren bruker analyse av trykkvariasjoner kombinert med den karakteristiske lyden av glass som knuses og er beregnet for innendørs bruk i bygninger eller i biler. Den er batteridrevet og kommuniserer ved hjelp av JA-100 protokollen.
Spesifikasjoner
- lithium batteri CR14505 (AA 3.0V)
- beregnet batterilevetid er ca 3 år (går i dvale etter 5 minutter)
- kommunikasjonsfrekvens - 868MHz, JA-100 protokoll
- deteksjonsområde: opptil 9 meter
- radiorekkevidde: 100 meter (fri sikt)
- temperaturområde: -10 to +40 °C
- størrelse: 88 x 46 x 22 mm


