Jablotron - JA-100 - Trådløs mini magnetko FG-EN2 (MKT-1055/13) - JA-151M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Farge - Hvit
Kontakter - 1 veksler
Trådløs - Ja
Med tilkoblingskabel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Jablotron 100
EAN/GTIN
8594052537604
Elnummer
6254198
Leverandørens varenummer
JA-151M
Typebeskrivelse
6254198
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Farge:
Hvit
Kontakter:
1 veksler
Trådløs:
Ja
Med tilkoblingskabel:
nei
Lengde tilkoblingskabel:
0 m
Sensorlengde:
55 mm
Sensorens bredde:
27 mm
Sensorens høyde:
16 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Spesifikasjoner
Strømforsyning: lithium batteri CR2032 (3 V, 220 mAh)
Normal batterilevetid: ca. 2 år ved maks 100 aktiveringer pr dag.
Frekvens: 868 MHz
Kommunikasjonsavstand: opp til 200 m (åpent område)
Størrelse detektor: 26 × 55 × 16 mm
Størrelse magnet: 16 × 55 × 16 mm
Sikkerhetsgrad: 2, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3, EN 50131-6
Miljø ihht EN 50131-1 II, innendørs
Brukstemperatur: –10 til 40 °C


