Jablotron - JA-100 - Trådløs PIR detektor, grå linse, uten batteri - JA-151P-WG
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Passiv infrarød
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Karakteristikk - Flate
Kilemodell - Ja
Anti-mask funksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8595614113540
Elnummer
6201817
Leverandørens varenummer
JA-151P-WG
Typebeskrivelse
6201817
Meldetype:
Passiv infrarød
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Karakteristikk:
Flate
Kilemodell:
Ja
Anti-mask funksjon:
nei
Høyde:
130 mm
Bredde:
62 mm
Dybde:
38 mm
Denne enheten har en grå linse som øker immunitetet mot hvitt lys.
Kompatibel med: F-Link 1.4.0 eller over
Frekvens: 868,1MHz
Rekkevidde: ca 300 meter i fri sikt
Anbefalt installeringshøyde: 2.5 m over gulvet
Deteksjonsvinkel/-dekning 90°/12m
Mål: 62 x 130 x 38 mm
Klassifisering: Sikkerhetsnivå 2/miljøklasse II I samsvar med EN 50131-1, EN 50131-2-2 Miljø i samsvar med: EN 50131-1 II. innendørs, generelt
Driftstemperaturområde: Fra -10 °C til +40 °C Det tilfredsstiller dessuten kravene i: EN 50130-4, EN 55022
Et Jablotron-produkt
Oppdag Jablotron-serien


