Jablotron - JA-100 - Trådløs relemodul DIN - AC-160-DIN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Indikering - Optisk
Driftsspenning - 230 V
360° konvertibel - 0,2 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Jablotron 100
EAN/GTIN
8595614112574
Elnummer
6215253
Leverandørens varenummer
AC-160-DIN
Typebeskrivelse
6215253
Meldetype:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Indikering:
Optisk
Driftsspenning:
230 V
360° konvertibel:
0,2 A
Farge:
Hvit
Høyde:
18 mm
Bredde:
90 mm
Dybde:
65 mm
AC-160-DIN er en trådløs PG-utgang for styring av større effekter (16 A/230 V AC). Den kopierer status på den valgte PG-utgang på JA-100 systemet (PG 1 til PG 32). Den kan fungere som en del av JA-100 alarmystemet eller på egen hånd. Man kan velge mellom 5 ulike reaksjoner for rellet og det kan også styres manuelt med trykknappen.
Spesifikasjoner:
Strømforsyning: 0,4 W ved 230 V AC
1 PG utgang: 3x utgående tilkoblinger (C, NO, NC)
Maks belastning på releet: 16 A/250 V
Miljø ihht EN 50131-1, EN 50131-3: II, innendørs
Brukstemperatur: –10 til 40 °C
Spesifikasjoner:
Strømforsyning: 0,4 W ved 230 V AC
1 PG utgang: 3x utgående tilkoblinger (C, NO, NC)
Maks belastning på releet: 16 A/250 V
Miljø ihht EN 50131-1, EN 50131-3: II, innendørs
Brukstemperatur: –10 til 40 °C


