Jablotron - JA-100 - Trådløs repeater en-v - JA-150R
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Indikering - Optisk
Driftsspenning - 0 V
360° konvertibel - 0 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Jablotron 100
EAN/GTIN
8595614115377
Elnummer
6201835
Leverandørens varenummer
JA-150R
Typebeskrivelse
6201835
Meldetype:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Indikering:
Optisk
Driftsspenning:
0 V
360° konvertibel:
0 A
Farge:
Hvit
Høyde:
182 mm
Bredde:
132 mm
Dybde:
45 mm
JA-150R trådløs radio-repeater for 1-veis enheter
Dette er en modul som kan benyttes for utvidelse av rekkevidden på trådløse detektorer (1-veis varianter). Denne kobles til 230VAC og har plass til et backup batteri (anbefales).
Enheten støtter en-veis detektorer, ikke-adresserbare utgangsmoduler, en-veis fjernkontroller samt JA-15xJ MS fjernkontroller.
Enheten er adresserbar og tar en adresse i systemet.
•Mulighet for valg ev trådløse enheter som skal repeteres
•Strømforsynes av 230VAC med backupbatteri
•Støtter AN-868 ekstern antenne
Støttede trådløse enheter:
•JA-15x serien detektorer
•JA-18x serien detektorer
•Fjernkontroller JA-154J MS, JA-152J MS, JA-164J, JA-162J
•PG moduler JA-150N, JA-151N
Spesifikasjoner:
•Strømforsyning: 110 -230VAC
•Strømforbruk: 0,5W
•Backup batteri: 900mAh
•Batterilevetid: ca 4 år
•Frekvens: 868MHz
•Rekkevidde: ca 300 meter - fri sikt
•Intern antenne - med mulighet for bruk av AN-868
•Størrelse: 132 x 182 x 45 mm
•Temperaturområde: -10 til 40 grader celsius
Dette er en modul som kan benyttes for utvidelse av rekkevidden på trådløse detektorer (1-veis varianter). Denne kobles til 230VAC og har plass til et backup batteri (anbefales).
Enheten støtter en-veis detektorer, ikke-adresserbare utgangsmoduler, en-veis fjernkontroller samt JA-15xJ MS fjernkontroller.
Enheten er adresserbar og tar en adresse i systemet.
•Mulighet for valg ev trådløse enheter som skal repeteres
•Strømforsynes av 230VAC med backupbatteri
•Støtter AN-868 ekstern antenne
Støttede trådløse enheter:
•JA-15x serien detektorer
•JA-18x serien detektorer
•Fjernkontroller JA-154J MS, JA-152J MS, JA-164J, JA-162J
•PG moduler JA-150N, JA-151N
Spesifikasjoner:
•Strømforsyning: 110 -230VAC
•Strømforbruk: 0,5W
•Backup batteri: 900mAh
•Batterilevetid: ca 4 år
•Frekvens: 868MHz
•Rekkevidde: ca 300 meter - fri sikt
•Intern antenne - med mulighet for bruk av AN-868
•Størrelse: 132 x 182 x 45 mm
•Temperaturområde: -10 til 40 grader celsius


