Jablotron - JA-100 - Trådløs sender/mottak - JA-111R
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Indikering - Optisk
Driftsspenning - 9 V
360° konvertibel - 0,2 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Jablotron 100
EAN/GTIN
8595614115070
Elnummer
6201819
Leverandørens varenummer
JA-111R
Typebeskrivelse
6201819
Meldetype:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Indikering:
Optisk
Driftsspenning:
9 V
360° konvertibel:
0,2 A
Farge:
Hvit
Høyde:
160 mm
Bredde:
43 mm
Dybde:
23 mm
JA-111R BUS modul for trådløs utvidelse av JA-100 alarmsystem
Dette er en to-veis radiomodul som benyttes for å koble til trådløse enheter som detektorer til alarmsystemet. Totalt 3 stk slike enheter kan kobles til et alarmsystem av typen JA-100.
Enheten kobles til alarmsentralens BUS et sted i bygget der den gir best radiodekning, men kan også monteres inne i alarmsentralen om ønskelig.
Enheten har et forbedret design som gir et bedre utseende og bedre installasjonsvennlighet med enklere tilgang for kabel etc.
Dette er en to-veis radiomodul som benyttes for å koble til trådløse enheter som detektorer til alarmsystemet. Totalt 3 stk slike enheter kan kobles til et alarmsystem av typen JA-100.
Enheten kobles til alarmsentralens BUS et sted i bygget der den gir best radiodekning, men kan også monteres inne i alarmsentralen om ønskelig.
Enheten har et forbedret design som gir et bedre utseende og bedre installasjonsvennlighet med enklere tilgang for kabel etc.


