Jablotron - JA-100 - Trådløs sender/mottak - JA-110R 80
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Indikering - Optisk
Driftsspenning - 9 V
360° konvertibel - 0,2 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8595614117159
Elnummer
6201820
Leverandørens varenummer
JA-110R 80
Typebeskrivelse
6201820
Meldetype:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Indikering:
Optisk
Driftsspenning:
9 V
360° konvertibel:
0,2 A
Farge:
Hvit
Dette er en to-veis radiomodul som benyttes for å koble til trådløse enveis Oasis enheter som detektorer til alarmsystemet. Totalt 3 stk slike enheter kan kobles til et alarmsystem av typen JA-100.
Enheter som støttes er JA-8x detektorer og RC-8x fjernkontroller.
Tastaturer, Oasis kameradetektor, JA-80Z, JA-80x sirener og termostater støttes ikke.
Enheten kobles til alarmsentralens BUS et sted i bygget der den gir best radiodekning, men kan også monteres inne i alarmsentralen om ønskelig.
Et Jablotron-produkt
Oppdag Jablotron-serien


