Jablotron - JA-100 - trådløs sjokk/rotasjo - JA-182SH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Vibrasjonsvarsler
Overvåkingsradius - 9 m
Farge - Hvit
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Kompatibel med Google Assistant - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Jablotron 100
EAN/GTIN
8594052537949
Elnummer
6250110
Leverandørens varenummer
JA-182SH
Typebeskrivelse
6250110
Meldetype:
Vibrasjonsvarsler
Overvåkingsradius:
9 m
Farge:
Hvit
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Reagerer på sjokk/rystelse samt bevegelse på vinduer, dører etc. som oppstår når noen forsøker å knuse. bore eller sage igjennom. Den er meget enkel å installere og benytter digital signabehandling. Den har et minne som lagrer tidligere hendelser.
Detektoren er en del av JA-100 alarmsystemet. Den har 2 valgbare virkemåter, enten sjokk/vibrasjon på dører og vinduer som kan benyttes for å varsle tidlige innbruddsforsøk, eller som en rotasjonsdetektor som vil reagere dersom et objekt flyttes eller vinduet åpnes.
Detektoren benytter et 3-akset akselerometer med en digital utgang. Dens innebygde signalprossesor sørger for sikker deteksjon og immunitet mot falske alarmer.
Tekniske spesifikasjoner:
Strømforsyning: Lithium batteri CR123A
Typisk batterilevetid: ca 2 år (med maks 20 aktiveringer pr dag)
Kommunikasjonsfrekvens: 868 MHz, JA-100 protokoll
Kommunikasjonsrekkevidde: 300 meter (fri sikt)
Størrelse: 75 x 31 x 26 mm
Temperaturområde: -10 to +40 °C


