Jablotron - JA-106 alarmsentral m/GPRS FG - EN2 (SA-1068/13) - JA-106K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Driftsspenning - 230 V
Kontroll av multimedieelementer - Ja
For bustilkobling - Ja
Med strømforsyning - Ja
Integrert nødstrømsforsyning - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8594052538083
Elnummer
6254150
Leverandørens varenummer
JA-106K
Typebeskrivelse
6254150
Driftsspenning:
230 V
Kontroll av multimedieelementer:
Ja
For bustilkobling:
Ja
Med strømforsyning:
Ja
Integrert nødstrømsforsyning:
Ja
Grensesnitt eksternt:
Ja
Sentral med innebygd GSM/GPRS kommunikator
JA-106K sentralen er en grunnleggende sentral for alarmsystemet JABLOTRON 100. Den tilbyr fleksible løsninger og gir enkel beskyttelse for små lokaler, boliger, kontorer og firmaer. Ønsket oppsett og størrelse på systemet programmeres med programmet F-link.
JA-106K tilbyr:
– opp til 120 trådløse eller BUS kablede soner
– opp til 300 brukere
– opp til 15 seksjoner
– opp til 32 programmerbare utganger
– 20 uavhengige kalendere
– system meldinger/alarmer sendes til 30 brukere med SMS
– 5 brukere kan få tale og SMS varslinger
– 4 ARC (alarmsentral)
– 5 valgbare rapporter til ARC
Den har innebygd GSM/GPRS kommunikator på hovedkortet, noe som tilbyr kommunikasjon med tale, SMS eller GPRS til sluttbrukere og/eller til alarmsentraler (ARC). Den er utrustet med ett 1 GB minnekort på hovedkortet for lagring av hendelser, talemeny og meldinger, bilder, oa.
Hovedkortet har følgende terminaler:
– 1× BUS tilkobling
– 1× tilkobling for intern radioenhet (JA-110R)
Ekstern strømforsyning 230 V/50 Hz
Strømforsyning type A (EN 50131-6)
Strømforbruk: ved strømbrudd 70 mA, ved alarm 120 mA
Backup-batteri 12 V opp til 2,6 Ah
Maks lengde på oppladning 72 hours
Maks strømtrekk fra BUS kontinuerlig belastning: 400 mA
Periodisk maks strømtrekk (5 min.): 1 A
Backup til BUSen forsynes fra ett 2,4 Ah backup-batteri i 12 timer med 120 mA belastning
JA-110R frekvens – 2-veis Jablotron protokoll 868 MHz (ikke inkludert)
Antall adresser (trådløs eller BUS): max. 50
Antall hendelser: ved 700 MB minne- 1 million med tid og dato
Funksjon for alarmverifikasjon ved 2 detektorer eller valgbar forsinket reaksjon
(10 s - 2 min) fra samme detektor (valgfri innstilling)
Sikkerhetsgrad 2 ihht EN 50131-1, EN 50131-6 og EN 50131-5-3 og EN 50131-3;
Miljø ihht EN 50131-1: II, innendørs
JA-106K sentralen er en grunnleggende sentral for alarmsystemet JABLOTRON 100. Den tilbyr fleksible løsninger og gir enkel beskyttelse for små lokaler, boliger, kontorer og firmaer. Ønsket oppsett og størrelse på systemet programmeres med programmet F-link.
JA-106K tilbyr:
– opp til 120 trådløse eller BUS kablede soner
– opp til 300 brukere
– opp til 15 seksjoner
– opp til 32 programmerbare utganger
– 20 uavhengige kalendere
– system meldinger/alarmer sendes til 30 brukere med SMS
– 5 brukere kan få tale og SMS varslinger
– 4 ARC (alarmsentral)
– 5 valgbare rapporter til ARC
Den har innebygd GSM/GPRS kommunikator på hovedkortet, noe som tilbyr kommunikasjon med tale, SMS eller GPRS til sluttbrukere og/eller til alarmsentraler (ARC). Den er utrustet med ett 1 GB minnekort på hovedkortet for lagring av hendelser, talemeny og meldinger, bilder, oa.
Hovedkortet har følgende terminaler:
– 1× BUS tilkobling
– 1× tilkobling for intern radioenhet (JA-110R)
Ekstern strømforsyning 230 V/50 Hz
Strømforsyning type A (EN 50131-6)
Strømforbruk: ved strømbrudd 70 mA, ved alarm 120 mA
Backup-batteri 12 V opp til 2,6 Ah
Maks lengde på oppladning 72 hours
Maks strømtrekk fra BUS kontinuerlig belastning: 400 mA
Periodisk maks strømtrekk (5 min.): 1 A
Backup til BUSen forsynes fra ett 2,4 Ah backup-batteri i 12 timer med 120 mA belastning
JA-110R frekvens – 2-veis Jablotron protokoll 868 MHz (ikke inkludert)
Antall adresser (trådløs eller BUS): max. 50
Antall hendelser: ved 700 MB minne- 1 million med tid og dato
Funksjon for alarmverifikasjon ved 2 detektorer eller valgbar forsinket reaksjon
(10 s - 2 min) fra samme detektor (valgfri innstilling)
Sikkerhetsgrad 2 ihht EN 50131-1, EN 50131-6 og EN 50131-5-3 og EN 50131-3;
Miljø ihht EN 50131-1: II, innendørs


