Jablotron - Korridorlinse for Jablotron PIR detektor - JS-7904
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Materiale - Plast
Egnet for innbruddsalarm - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5004100810939
Elnummer
6215216
Leverandørens varenummer
JS-7904
Typebeskrivelse
6215216
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Materiale:
Plast
Egnet for innbruddsalarm:
Ja
Egnet for brannalarm:
nei
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
nei
For 19 tommers-montering:
nei
Mastefeste:
nei
Alternativ linse som benyttes på Jablotron PIR detektorer dersom man skal montere detektoren i en korridor.


