Jablotron - Kortleser for EM125KHz kort/ta - JA-190T

NOBY
KopierKopier
Jablotron - Kortleser for EM125KHz kort/ta

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Materiale - Andre

  • Egnet for innbruddsalarm - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8594052538076

Elnummer

6254185

Leverandørens varenummer

JA-190T

Typebeskrivelse

6254185

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Materiale:

Andre

Egnet for innbruddsalarm:

Ja

Egnet for brannalarm:

nei

Egnet for himling:

nei

Veggmontering:

nei

For 19 tommers-montering:

nei

Mastefeste:

nei

Denne kortleseren benyttes for å enkelt lese inn kort og tags til JA-100 eller andre systemer.