Jablotron - Oasis trådløst tastatur med be røringsfri leser - JA-81F
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
LCD-display - Ja
Med LED-visning - Ja
Høyde - 120 mm
Bredde - 130 mm
Dybde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8594052536270
Elnummer
6254221
Leverandørens varenummer
JA-81F
Typebeskrivelse
Trådløs alarm - Oasis
LCD-display:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Høyde:
120 mm
Bredde:
130 mm
Dybde:
30 mm
Oasis trådløst tastatur