Jablotron - Oasis vanndetektor kobles til JA-81M - LD-81
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Vann
360° konvertibel - 12 A
Farge - Hvit
Høyde - 53 mm
Bredde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8594052536393
Elnummer
6254206
Leverandørens varenummer
LD-81
Typebeskrivelse
Trådløs alarm - Oasis
Meldetype:
Vann
360° konvertibel:
12 A
Farge:
Hvit
Høyde:
53 mm
Bredde:
20 mm
Dybde:
10 mm
Oasis vanndetektor
ProduktbladPDF


