Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Jablotron - Uskjermet alarmkabel, 4 leder 300 meter, 4 x 0,5mm - CC-02

NOBY
KopierKopier
Jablotron - Uskjermet alarmkabel, 4 leder 300 meter, 4 x 0,5mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Monteringsmateriell

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Materiale - Andre

  • Egnet for innbruddsalarm - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8594052538373

Elnummer

6254296

Leverandørens varenummer

CC-02

Typebeskrivelse

6254296

Type tilbehør/reservedel:

Monteringsmateriell

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Materiale:

Andre

Egnet for innbruddsalarm:

Ja

Egnet for brannalarm:

nei

Egnet for himling:

nei

Veggmontering:

nei

For 19 tommers-montering:

nei

Mastefeste:

nei

Installasjonskabelen er laget som BUS-kabel for installasjon av systemet JA-100. Kabelfarvene er identiske med farvene på tilkoblingspunktene i enhetene. Enkel spoleboks,300 m, merket (sort merking/meter).

Denne kabelen har 4 like 0,5mm ledere - benyttes på installasjoner med korte avstander.

2 × 2 × 24 AWG (0,5 mm) max. Kabelmotstand ved 20 °C 97 O /km