Utgått

Jacob GmbH - Blindplugg Ex Messing M20 - 10.2015/M/G/EX

KopierKopier
Jacob GmbH - Blindplugg Ex Messing M20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 20

  • Materiale - Metall

  • Overflatebeskyttelse - Forniklet

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024092106439

Elnummer

1243702

Leverandørens varenummer

10.2015/M/G/EX

Typebeskrivelse

1243702

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

20

Materiale:

Metall

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Farge:

Andre

Gjengestigning:

1,5 mm

Materialkvalitet:

Messing

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

Ja

Eksplosjonstestet utførelse:

Ja

For Ex-sone:

1, 2

For Ex sone - støv:

21, 22

Blindplugg IP68 Eex e II M20 Messing