Utgått

Jacob GmbH - Blindplugg Ex Messing M32 - 10.3215/M/G/EX

KopierKopier
Jacob GmbH - Blindplugg Ex Messing M32

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 32

  • Materiale - Metall

  • Materialkvalitet - Messing

  • Overflatebeskyttelse - Forniklet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024092106453

Elnummer

1243704

Leverandørens varenummer

10.3215/M/G/EX

Typebeskrivelse

1243704

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

32

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Messing

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Farge:

Andre

Gjengestigning:

1,5 mm

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

Ja

Eksplosjonstestet utførelse:

Ja

For Ex-sone:

1, 2

For Ex sone - støv:

21, 22

Blindplugg IP68 Eex e II M32 Messing