Jacob GmbH - Mutter EMC PG 21 - 121000036
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 21
Gjengestigning - 1,588 mm
Materiale - Metall
Materialkvalitet - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092001581
Elnummer
1203915
Leverandørens varenummer
121000036
Typebeskrivelse
1203915
Gjengetype:
PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
21
Gjengestigning:
1,588 mm
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Messing
Farge:
Andre
Form:
Sekskantet
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
Ja
Med jordingsforbindelse:
nei


