Jacob GmbH - Mutter EMC PG 42 - 121000039
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 42
Gjengestigning - 1,588 mm
Materiale - Metall
Materialkvalitet - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092001611
Elnummer
1203918
Leverandørens varenummer
121000039
Typebeskrivelse
1203918
Gjengetype:
PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
42
Gjengestigning:
1,588 mm
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Messing
Farge:
Andre
Form:
Sekskantet
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
Ja
Med jordingsforbindelse:
nei