Jacob GmbH - Mutter Messing PG13 - 213M

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - PG

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 13,5

  • Gjengestigning - 1,41 mm

  • Materiale - Metall

  • Materialkvalitet - Messing

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024092001239

Elnummer

1204053

Leverandørens varenummer

213M

Typebeskrivelse

1204053

Gjengetype:

PG

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

13,5

Gjengestigning:

1,41 mm

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Messing

Farge:

Andre

Form:

Sekskantet

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

Ja

Med jordingsforbindelse:

nei

Mutter i forniklet messing for sikker låsing av nipler.