Jacob GmbH - Mutter Messing PG29 - 121000143

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - PG

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 29

  • Gjengestigning - 1,588 mm

  • Materiale - Metall

  • Materialkvalitet - Messing

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024092001338

Elnummer

1204056

Leverandørens varenummer

121000143

Typebeskrivelse

1204056

Gjengetype:

PG

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

29

Gjengestigning:

1,588 mm

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Messing

Farge:

Andre

Form:

Sekskantet

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

Ja

Med jordingsforbindelse:

nei

Mutter i forniklet messing for sikker låsing av nipler.