Jacob GmbH - Mutter Polyamid PG7 Grå - 121000127
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 7
Gjengestigning - 1,27 mm
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Polyamid
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092002793
Elnummer
1204040
Leverandørens varenummer
121000127
Typebeskrivelse
1204040
Gjengetype:
PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
7
Gjengestigning:
1,27 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Farge:
Grå
Form:
Sekskantet
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
Ja
Støtsikker:
nei
Med jordingsforbindelse:
nei
Farge lys grå (RAL7035).


