Jacob GmbH - Mutter Polyamid PG9 Grå - 209 PA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 9
Gjengestigning - 1,41 mm
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Polyamid
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092002816
Elnummer
1204041
Leverandørens varenummer
209 PA
Typebeskrivelse
1204041
Gjengetype:
PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
9
Gjengestigning:
1,41 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Farge:
Grå
Form:
Sekskantet
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
Ja
Støtsikker:
nei
Med jordingsforbindelse:
nei
Mutter i Polyamid for sikker låsing av nipler.
Farge lys grå (RAL7035).
Farge lys grå (RAL7035).