Jacob GmbH - Nippel EMC PG9 4-8 Perfect - 121000022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 9
For kabeldiameter fra/til - 4...8 mm
Materiale - Metall
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092010866
Elnummer
1203901
Leverandørens varenummer
121000022
Typebeskrivelse
1203901
Gjengetype:
PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
9
For kabeldiameter fra/til:
4...8 mm
Materiale:
Metall
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Gjengestigning:
1,41 mm
Gjengelengde:
6 mm
Fastnøkkelbredde:
17 mm
Sekskant hjørnemål:
19 mm
Materialkvalitet:
Messing
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Halogenfri:
nei
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
Ja
Farge:
Andre
RAL-nummer:
1
Bøyebeskyttelse:
nei
Med kontramutter:
nei
Passer I åpning:
nei
Modell / utførelse:
Rett
Multippel tetningsflate:
nei
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
Ja
Type tetning:
Tetningsring
Delbart skruefeste:
nei
Driftstemperaturområde:
-20...100 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
For armert kabel:
nei
EMC-utførelse:
Ja
Skjermet:
Ja
Stort klemmområde og integrert kabellåsing.
Lamellinnsats som forhindrer vridning av kabelen.
For kabel Ø 4 - 8 mm.


