Jacob GmbH - Nippel PA PG42 Lys grå Perfect - 121000057

KopierKopier
Jacob GmbH - Nippel PA PG42 Lys grå Perfect

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - PG

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 42

  • For kabeldiameter - 30...38 mm

  • Materiale - Plast

  • Beskyttelsesklasse IP - IP68

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024092012228

Elnummer

1203938

Leverandørens varenummer

121000057

Typebeskrivelse

1203938

Gjengetype:

PG

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

42

For kabeldiameter:

30...38 mm

Materiale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Gjengestigning:

1,588 mm

Gjengelengde:

13 mm

Fastnøkkelbredde:

60 mm

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

nei

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

Ja

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Bøyebeskyttelse:

nei

Med kontramutter:

nei

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

Ja

Type tetning:

Forseglingsring

Delbart skruefeste:

nei

Driftstemperaturområde:

-20...100 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

Nippel i polyamid i serien PERFECT.
Integrert strekkavlasting.
Stort klemområde og lett å installere.
Farge: Grå (RAL7035)