Jacob GmbH - Overgang M12X1.5-PG7 Polyamid - 06309M12PAU
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Metrisk innvendige gjengemål - 9
Gjengemål PG innvendig - 9
Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål - 12
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092097096
Elnummer
1206222
Leverandørens varenummer
06309M12PAU
Typebeskrivelse
1206222
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Metrisk innvendige gjengemål:
9
Gjengemål PG innvendig:
9
Gjengetype utvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål:
12
Materiale:
Plast
Forniklet:
nei
Materialkvalitet:
Polyamid
Eksplosjonssikker:
nei
For bruk ved nippel i PG og chassi i metrisk.
M12-PG7


