Jacob GmbH - Overgang M16X1.5-PG9 Polyamid - 121000275
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Metrisk innvendige gjengemål - 9
Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk
Materiale - Plast
Forniklet - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092097102
Elnummer
1206223
Leverandørens varenummer
121000275
Typebeskrivelse
1206223
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Metrisk innvendige gjengemål:
9
Gjengetype utvendig gjenge:
Metrisk
Materiale:
Plast
Forniklet:
nei
Gjengemål PG innvendig:
9
Metrisk utvendige gjengemål:
16
Materialkvalitet:
Polyamid
Eksplosjonssikker:
nei
Overgang fra metrisk til PG.
For bruk ved nippel i PG og chassi i metrisk.
M16-PG9
For bruk ved nippel i PG og chassi i metrisk.
M16-PG9