Jacob GmbH - Overgang M20X1.5-PG13 Polyamid - 121000277
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Metrisk innvendige gjengemål - 13
Gjengemål PG innvendig - 13
Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål - 20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092097126
Elnummer
1206225
Leverandørens varenummer
121000277
Typebeskrivelse
1206225
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Metrisk innvendige gjengemål:
13
Gjengemål PG innvendig:
13
Gjengetype utvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål:
20
Materiale:
Plast
Forniklet:
nei
Materialkvalitet:
Polyamid
Eksplosjonssikker:
nei
For bruk ved nippel i PG og chassi i metrisk.
M20-PG13


