Jacob GmbH - Overgang M25X1.5-PG21 Polyamid - 121000279
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Metrisk innvendige gjengemål - 21
Gjengemål PG innvendig - 21
Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål - 25
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092097140
Elnummer
1206227
Leverandørens varenummer
121000279
Typebeskrivelse
1206227
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Metrisk innvendige gjengemål:
21
Gjengemål PG innvendig:
21
Gjengetype utvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål:
25
Materiale:
Plast
Forniklet:
nei
Materialkvalitet:
Polyamid
Eksplosjonssikker:
nei
For bruk ved nippel i PG og chassi i metrisk.
M25-PG21


