Jacob GmbH - Overgang M32X1.5-PG29 Polyamid - 121000280
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Metrisk innvendige gjengemål - 29
Gjengemål PG innvendig - 29
Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål - 32
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092097157
Elnummer
1206228
Leverandørens varenummer
121000280
Typebeskrivelse
1206228
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Metrisk innvendige gjengemål:
29
Gjengemål PG innvendig:
29
Gjengetype utvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål:
32
Materiale:
Plast
Forniklet:
nei
Materialkvalitet:
Polyamid
Eksplosjonssikker:
nei
For bruk ved nippel i PG og chassi i metrisk.
M32-PG29


