Jacob GmbH - Overgang M40X1.5-PG29 Polyamid - 121000281
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Metrisk innvendige gjengemål - 29
Gjengemål PG innvendig - 29
Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål - 40
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092097164
Elnummer
1206229
Leverandørens varenummer
121000281
Typebeskrivelse
1206229
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Metrisk innvendige gjengemål:
29
Gjengemål PG innvendig:
29
Gjengetype utvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål:
40
Materiale:
Plast
Forniklet:
nei
Materialkvalitet:
Polyamid
Eksplosjonssikker:
nei
For bruk ved nippel i PG og chassi i metrisk.
M40-PG29


