Jacob GmbH - Overgang M50X1.5-PG42 Messing - 121000180
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Metrisk innvendige gjengemål - 54
Gjengemål PG innvendig - 42
Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål - 50
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092111709
Elnummer
1206110
Leverandørens varenummer
121000180
Typebeskrivelse
1206110
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Metrisk innvendige gjengemål:
54
Gjengemål PG innvendig:
42
Gjengetype utvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål:
50
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Eksplosjonssikker:
nei
For bruk ved nippel i PG og chassi i M.


