Jacob GmbH - Overgang M50X1.5-PG42 Messing - 121000270
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Gjengemål PG innvendig - 42
Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål - 50
Materiale - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092070709
Elnummer
1206218
Leverandørens varenummer
121000270
Typebeskrivelse
1206218
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG innvendig:
42
Gjengetype utvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål:
50
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Eksplosjonssikker:
nei
For bruk ved nippel i PG og chassi i metrisk.


