Jacob GmbH - Overgang M50X1.5-PG42 Polyamid - 121000283
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Metrisk innvendige gjengemål - 42
Gjengemål PG innvendig - 42
Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål - 50
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092097188
Elnummer
1206231
Leverandørens varenummer
121000283
Typebeskrivelse
1206231
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Metrisk innvendige gjengemål:
42
Gjengemål PG innvendig:
42
Gjengetype utvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål:
50
Materiale:
Plast
Forniklet:
nei
Materialkvalitet:
Polyamid
Eksplosjonssikker:
nei
For bruk ved nippel i PG og chassi i metrisk.
M50-PG42


