Jacob GmbH - Overgang M63X1.5-PG48 Polyamid - 121000284
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Metrisk innvendige gjengemål - 48
Gjengemål PG innvendig - 48
Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål - 63
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092097195
Elnummer
1206232
Leverandørens varenummer
121000284
Typebeskrivelse
1206232
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Metrisk innvendige gjengemål:
48
Gjengemål PG innvendig:
48
Gjengetype utvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål:
63
Materiale:
Plast
Forniklet:
nei
Materialkvalitet:
Polyamid
Eksplosjonssikker:
nei
For bruk ved nippel i PG og chassi i metrisk.
M63-PG48


