Jacob GmbH - Overgang Messing M12X1,5-PG9 - 121000247
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Gjengemål PG innvendig - 9
Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål - 12
Materiale - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092070648
Elnummer
1206195
Leverandørens varenummer
121000247
Typebeskrivelse
1206195
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG innvendig:
9
Gjengetype utvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål:
12
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Eksplosjonssikker:
nei
For bruk ved nippel i PG og chassi i metrisk.


