Jacob GmbH - Overgang Messing M16X1,5-PG11 - 121000250

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype innvendig gjenge - PG

  • Gjengemål PG innvendig - 11

  • Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk

  • Metrisk utvendige gjengemål - 16

  • Materiale - Messing

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024092070655

Elnummer

1206198

Leverandørens varenummer

121000250

Typebeskrivelse

1206198

Gjengetype innvendig gjenge:

PG

Gjengemål PG innvendig:

11

Gjengetype utvendig gjenge:

Metrisk

Metrisk utvendige gjengemål:

16

Materiale:

Messing

Forniklet:

Ja

Eksplosjonssikker:

nei

Overgang fra metrisk til PG.
For bruk ved nippel i PG og chassi i metrisk.