Jacob GmbH - Overgang Messing M20X1,5-PG16 - 121000254
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Gjengemål PG innvendig - 16
Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål - 20
Materiale - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092070662
Elnummer
1206202
Leverandørens varenummer
121000254
Typebeskrivelse
1206202
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG innvendig:
16
Gjengetype utvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål:
20
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Eksplosjonssikker:
nei
For bruk ved nippel i PG og chassi i metrisk.


