Jacob GmbH - Overgang Messing M25X1,5-PG21 - 121000258
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Gjengemål PG innvendig - 21
Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål - 25
Materiale - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092070679
Elnummer
1206206
Leverandørens varenummer
121000258
Typebeskrivelse
1206206
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG innvendig:
21
Gjengetype utvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål:
25
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Eksplosjonssikker:
nei
For bruk ved nippel i PG og chassi i metrisk.


