Jacob GmbH - Overgang Messing M32X1,5-PG29 - 121000262
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Gjengemål PG innvendig - 29
Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål - 32
Materiale - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092070686
Elnummer
1206210
Leverandørens varenummer
121000262
Typebeskrivelse
1206210
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG innvendig:
29
Gjengetype utvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål:
32
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Eksplosjonssikker:
nei
For bruk ved nippel i PG og chassi i metrisk.


