Jacob GmbH - Overgang Messing M40X1,5-PG36 - 121000266
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Gjengemål PG innvendig - 36
Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål - 40
Materiale - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092070693
Elnummer
1206214
Leverandørens varenummer
121000266
Typebeskrivelse
1206214
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG innvendig:
36
Gjengetype utvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål:
40
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Eksplosjonssikker:
nei
For bruk ved nippel i PG og chassi i metrisk.


