Jacob GmbH - Pakning Nippel M20, Løkring - M320UG
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Gummi
Ringutførelse - Andre
Ytre diameter - 17,8 mm
Indre diameter - 12,5 mm
Tykkelse - 6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092135149
Elnummer
1204097
Leverandørens varenummer
M320UG
Typebeskrivelse
1204097
Materiale:
Gummi
Ringutførelse:
Andre
Ytre diameter:
17,8 mm
Indre diameter:
12,5 mm
Tykkelse:
6 mm
Antall gjennomføringer:
1
Materialkvalitet:
Andre
Egnet for gjengemål metrisk:
20
Med underlagsskive:
nei
Pakninger for å oppnå ønsket kabeldiameter


