Jacob GmbH - Pakning Nippel M25, Løkring - M325UG

KopierKopier
Jacob GmbH - Pakning Nippel M25, Løkring

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Gummi

  • Ringutførelse - Andre

  • Ytre diameter - 22,8 mm

  • Indre diameter - 18 mm

  • Tykkelse - 7,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024092135156

Elnummer

1204098

Leverandørens varenummer

M325UG

Typebeskrivelse

1204098

Materiale:

Gummi

Ringutførelse:

Andre

Ytre diameter:

22,8 mm

Indre diameter:

18 mm

Tykkelse:

7,5 mm

Antall gjennomføringer:

1

Materialkvalitet:

Andre

Egnet for gjengemål metrisk:

25

Med underlagsskive:

nei

Pakninger for å oppnå ønsket kabeldiameter

Materiale: SBR/NBR
Størrelse: M25
Temperatur: -30 til +100
Kabel ø: 9-12-15