Jacob GmbH - Reduksjon PG13-PG11 Polyamid - 121000403
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Metrisk innvendige gjengemål - 18,6
Gjengemål PG innvendig - 11
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Metrisk utvendige gjengemål - 20,4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092012631
Elnummer
1207934
Leverandørens varenummer
121000403
Typebeskrivelse
1207934
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Metrisk innvendige gjengemål:
18,6
Gjengemål PG innvendig:
11
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Metrisk utvendige gjengemål:
20,4
Gjengemål PG utvendig:
13,5
Materiale:
Plast
Forniklet:
nei
Materialkvalitet:
Polyamid
Eksplosjonssikker:
nei
For å bruke når kabelnippelen er for liten for hullet.