Jacob GmbH - Reduksjon PG16-PG11 Polyamid - 1611PA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Gjengemål PG innvendig - 11
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Gjengemål PG utvendig - 16
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092012655
Elnummer
1207935
Leverandørens varenummer
1611PA
Typebeskrivelse
1207935
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG innvendig:
11
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG utvendig:
16
Materiale:
Plast
Forniklet:
nei
Materialkvalitet:
Polyamid
Eksplosjonssikker:
nei
Reduksjonsnippel i polyamid.
For å bruke når kabelnippelen er for liten for hullet.
For å bruke når kabelnippelen er for liten for hullet.


