Jacob GmbH - Reduksjon PG16-PG13 Polyamid - 121000405
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Gjengemål PG innvendig - 13,5
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Gjengemål PG utvendig - 16
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092012662
Elnummer
1207936
Leverandørens varenummer
121000405
Typebeskrivelse
1207936
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG innvendig:
13,5
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG utvendig:
16
Materiale:
Plast
Forniklet:
nei
Materialkvalitet:
Polyamid
Eksplosjonssikker:
nei
For å bruke når kabelnippelen er for liten for hullet.


