Jacob GmbH - Reduksjon PG16-PG7 Messing - 121000076

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype innvendig gjenge - PG

  • Metrisk innvendige gjengemål - 12,7

  • Gjengemål PG innvendig - 7

  • Gjengetype utvendig gjenge - PG

  • Metrisk utvendige gjengemål - 22,5

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4024092015663

Elnummer

1203966

Leverandørens varenummer

121000076

Typebeskrivelse

1203966

Gjengetype innvendig gjenge:

PG

Metrisk innvendige gjengemål:

12,7

Gjengemål PG innvendig:

7

Gjengetype utvendig gjenge:

PG

Metrisk utvendige gjengemål:

22,5

Gjengemål PG utvendig:

16

Materiale:

Messing

Forniklet:

Ja

Eksplosjonssikker:

nei

Reduksjonsnippel i forniklet messing.
For å bruke når hullet er for stort for nippelen.