Jacob GmbH - Reduksjon PG21-M25X1,50 PA Reduksjon PG21-M25X1,50 PA - 1203959
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål - 25
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Materiale - Plast
Forniklet - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4024092118937
Elnummer
1203959
Leverandørens varenummer
1203959
Typebeskrivelse
1203959
Gjengetype innvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål:
25
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Materiale:
Plast
Forniklet:
nei
Metrisk utvendige gjengemål:
21
Gjengemål PG utvendig:
21
Materialkvalitet:
Polyamid
Eksplosjonssikker:
nei


